APPLAUD ヘチクロ サスペンド 落とし込みチヌ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52585288 品番100m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

へチクロ対応落とし込み専用!!
高視認性! 攻めるライン!


アプロードGT-Rシリーズで実績のある高耐摩耗性技術を採用し、黒鯛落とし込み向けに開発されたヘチクロスーパーソフト・耐摩耗強化型ライン。

アプロード史上、最も柔軟な糸質を採用し、巻グセや糸ヨレを限りなく解消し、スムーズでよりしなやかなラインにより、自然に落とし込む事が可能。

ローライトのマズメ時やハイライトの日中でも安定して見えるラインカラーとして不透明の「マットグリーン」を採用なので繊細なアタリを逃さない高視認性。

フィネスも対応するサイズラインナップ。

用途釣糸 材質ナイロン マットグリーン LB- 号数2.5号

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52585288 100m 52578954 100m APPLAUD ヘチクロ サスペンド 落とし込みチヌ サンヨーナイロン APPLAUD ヘチクロ サスペンド 落とし込みチヌ サンヨーナイロン 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする