イノマタ化学
イノマタ化学の キッチン・調理用品
イノマタ化学の 保存容器・調味料入れ
イノマタ化学の ストッカー
パスタストッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52586435
品番
-
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
パスタの計量もできるパスタストッカー
用途
パスタをそのまま収納することで調理もスムーズ。見た目もスッキリ。持ちやすいハンドル付。傾けるだけで1食分が取り出せます。(1食分約100g)
材質
本体/AS樹脂 外蓋/EVA樹脂 内蓋/スチロール樹脂
耐熱温度(℃)
本体/80、外フタ/70、内フタ/70
耐冷温度(℃)
本体/-30、外フタ/-20、内フタ/-20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13.4×9.6×29.4