曜日別特売
CDM3L32-150-M9BL エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3L SMC 52586527

 

CDM3L32-150-M9BL エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3L SMC 52586527
CDM3L32-150-M9BL エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3L SMC 52586527

エアシリンダ/ショートタイプ CDM3L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
32
オートスイッチ種類
M9B
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
注文コード
52586527
品番
CDM3L32-150-M9BL
参考基準価格(税別)¥14,740販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較)
・ロッド先端めねじを標準化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(L)3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする