トルネ
トルネの 厨房機器・設備・調理機械
トルネの 熱調理機・加熱機器
トルネの 焼物器
ノンスリップ キッチンミトン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52586548
品番
MTN-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
シリコン加工でスベリにくい
用途
耐熱仕様。左右兼用フリーサイズ。表裏を気にせず使えます。
材質
生地/綿100% スベリ止め/シリコーンゴム 中芯/綿100%
色
ブラック
寸法(cm)
約19×28.5×2.5
耐熱温度(℃)
約220
注意
※耐熱・耐火繊維ではありませんので、オーブンや直火での使用や、ミトンが焦げるほど高温に熱せられた調理具や食器類、その他のご使用はできません。