スリム収納ワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52586584 品番KW-2585 DBR W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

必要な時に必要な場所へ。取っ手とキャスター付きでらくらく移動。
ちょっとした隙間を有効活用できる、幅25.5cmのスリム収納ワゴン。
可動式の棚板5枚付き。高さ9cm間隔で6段階の調節ができる自由度の高いワゴンです。
天板・棚板・底板は、耐水性のあるシートを使用していて、お手入れも簡単です。
標準的な流し台の高さに合わせた設計で、作業台としても使えて便利です。
耐荷重:天板5kg,底板5kg,棚板1枚3.5kg,全体耐荷重20kg

用途
サイズ(約)
幅53×奥行25.5×高さ85cm
重量(約)
8.4kg
材質
(本体)スチール・粉体塗装
(天板・棚板・底板)化粧繊維板
(キャスター)樹脂
奥行き(cm)25.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥290 / 税込 ¥319
沖縄地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする