商品レビューを投稿する内容量1台注文コード52586600品番KW-2585 WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798販売価格(税別)
必要な時に必要な場所へ。取っ手とキャスター付きでらくらく移動。
ちょっとした隙間を有効活用できる、幅25.5cmのスリム収納ワゴン。
可動式の棚板5枚付き。高さ9cm間隔で6段階の調節ができる自由度の高いワゴンです。
天板・棚板・底板は、耐水性のあるシートを使用していて、お手入れも簡単です。
標準的な流し台の高さに合わせた設計で、作業台としても使えて便利です。
耐荷重:天板5kg,底板5kg,棚板1枚3.5kg,全体耐荷重20kg