可変プッシュボタン錠

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52586846 品番IB-162
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

暗がりでも操作しやすいプッシュボタン式!!鍵を無くす心配がありません!!ロック解錠番号を自由設定!!
プッシュボタンが大きめで使いやすい。
1〜9までお好きな番号に設定可能です。(番号の重複は不可)
順不同でボタンを押せるので暗がりでも操作できます。

用途倉庫、門扉などの防犯に 幅(mm)26.7 横(mm)52 本体縦(mm)63 ロックプッシュボタン錠 ツル長(mm)80
注意
※本製品は完全防水ではありません。屋外での使用の際は十分ご注意ください。
※解錠番号のお忘れ、設定方法の間違いにより解錠不能になった場合、メーカーではその責任を負いません。
※本製品は盗難防止において絶対的な鍵ではございません。
※万一の事故、トラブル、不正解除等が発生いたしましてもメーカーは一切の補償、弁償はいたしませんので、ご理解の上ご使用ください。
※本製品は予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

可変プッシュボタン錠 ご使用方法
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする