リンナイ
リンナイの 厨房機器・設備・調理機械
リンナイの 熱調理機・加熱機器
リンナイの 業務用炊飯器/保温ジャー
業務用ガス炊飯器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52588018
品番
RR-150CF/13A
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
15合炊き業務用ガス炊飯器(フッ素内釜)
用途
都市ガス用
仕様
ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
質量(kg)
6
電源
単2形乾電池×1本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
447×335×339
ガス消費量(kW)
最大2.67
炊飯容量
5合〜15合
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。こちらの商品は業務用となりますので一般家庭ではご使用頂けません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません