リンナイ
リンナイの 厨房機器・設備・調理機械
リンナイの 熱調理機・加熱機器
リンナイの 焼物器
業務用ガスグリラー(上火タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52588307
品番
RGP-62SV(A)/13A
参考基準価格(税別)
¥81,600
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
業務用ガスグリラー(上火タイプ)
用途
都市ガス用
仕様
ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
質量(kg)
13.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×323×395
点火方式
圧電点火
ガス消費量(kW)
最大5.23
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。こちらの商品は業務用となりますので一般家庭ではご使用頂けません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません