リンナイ
リンナイの 厨房機器・設備・調理機械
リンナイの 熱調理機・加熱機器
リンナイの 焼物器
業務用ガスグリラー(下火タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ガス消費量(kW)
最大7
注文コード
52588377
品番
RGA-404C(A)/LP
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
この商品は
ガス消費量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
業務用ガスグリラー(下火タイプ)
用途
プロパン用
仕様
ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
質量(kg)
26.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×580×305(バックガードまで470)
点火方式
圧電点火
ガス消費量(kW)
最大7
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。こちらの商品は業務用となりますので一般家庭ではご使用頂けません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません