業務用ガスグリラー(下火タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ガス消費量(kW)最大2.52 注文コード52588395 品番RGK-61D(A)/LP
参考基準価格(税別)¥43,300 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はガス消費量など7種類から選べます 他の種類を見る

業務用ガスグリラー(下火タイプ)

用途プロパン用 仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売) 質量(kg)7.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)606.5×209.5×216 点火方式圧電点火 ガス消費量(kW)最大2.52
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。こちらの商品は業務用となりますので一般家庭ではご使用頂けません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする