リンナイ
リンナイの 厨房機器・設備・調理機械
リンナイの 熱調理機・加熱機器
リンナイの 焼物器
卓上ガス高速オーブン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52588508
品番
RCK-S10AS(A)/LP
参考基準価格(税別)
¥265,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
卓上ガス高速オーブン 涼厨
用途
プロパン用
付属品
オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿(3枚)
仕様
ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
質量(kg)
32
高さ(mm)
586
奥行(mm)
633
間口(mm)
470
電源(V)
AC100
消費電力(W)
75(50/60Hz)
有効内容量(L)
(庫内)22
機能
連続運転:1-99分(1分間隔)
温度調節範囲(℃)
100〜300(5℃間隔で設定可)
点火方式
連続スパーク点火
有効寸法(mm)
(庫内)W300×D300×H245
ガス消費量(kW)
最大6.19
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。こちらの商品は業務用ですが一般家庭用品としてもご使用出来ます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません