無段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応ナノ超硬合金(69〜210cm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52588535 品番BS-KAHOSS-GO3
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

無段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応ナノ超硬合金(69〜210cm)
折りたたみ式デザインで軽量(約860g)なので、外出時でも楽々
本体素材はナノ超硬合金を採用
ロック部はダブルロックシステムで素材はABS樹脂を採用
脚部はダブルクロスブレースを採用し、変形しにくく、安定感が抜群
仕様
商品重量 約860g
耐荷重:5kg
【色】黒
ヘッドネジはより頑丈な合金素材(ユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース)

用途オフィス、ショッピングモール、家族で屋内外撮影、携帯電話でライブや自撮り 、スタジオソフトボックス、マイクを取付けて生放送 材質ナノ超硬合金 質量(g)860 耐荷重(kg)5 長さ(cm)69〜210
注意
※取扱・取付説明書等は付属しておりません。
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがある場合があります。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※入荷時期により、若干デザインや仕様が変わる場合がございます。
※取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
※当商品を使用した事による他商品の破損・故障につきましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする