トラモンティーナ
トラディショナル テーブルフォーク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1パック(3本)
注文コード
52588674
品番
22202/300
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
温かみのある木柄デザインで食卓に彩を。
材質
ステンレス、木
全長(mm)
193
種別
フォーク
質量(g)
95
寸法(cm)
19.3