※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDライトバルブ 110W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52588754 品番 LDTS110L-G-E39/721A
参考基準価格(税別)¥84,800 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

水銀灯400W相当の明るさ

用途垂直方向取付専用、屋外・屋内用 材質グローブ:ポリカーボネート 質量(g)790 使用温度範囲(℃)ランプ:-25〜+40 消費電力(W)(100V)125、(200V)119、(242V)119 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2100 全光束(Lm)16500 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 光源色ナトリウム色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.0、(200V)138.6、(242V)138.6 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数110W〈E39口金〉
注意
※水平方向取付不可
※LEDライトバルブには極性があります。施工時は口金の先端部分を電源ユニットのプラス側に接続してください。逆接しても壊れませんが、点灯しません。
※LEDライトバルブは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組合せてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)。
※下面開放器具と組合せて使用する場合は、必ず落下防止ワイヤ(別売)を取付けてください。
※LEDライトバルブは器具側のソケットとライトバルブのネック部を密着させる「防水パッキン」で防水構造となります。HIDランプ同様に、バルブ口金部自体は防水構造にはなっていません。既存器具において、長年使用している器具は防水パッキンが劣化していることが想定されます。既設器具の防水パッキンは、新品へのお取替えをおすすめします。
※シリコンコーキングなどで防水加工を施しての使用はできません。
※油類、薬品などが付着する所では、使用しないでください。樹脂カバーなどの劣化(ソルベントクラックなど)によるランプ落下、破損によるけがの原因となります。
※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする