オイルスプレー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個(26mL) 注文コード 52588770 品番 K00441
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

サラダ油、オリーブ油などの食用油を霧状にするスプレー。
油を霧状にすることで少ない油をムラなく塗ることができます。
ガスを使わないポンプ式なので、繰り返し使えて経済的。
ガラス製と比べて樹脂製だから軽量で持ちやすい。

用途
カロリーを気にする方に。ダイエットに。
サラダにおすすめ。卓上サイズ。12.5cmでキッチンの引き出しにも収まる!
材質本体:アクリル樹脂、キャップ:ポリプロピレン、アダプター:ABS樹脂、パッキン(大・小):シリコーンゴム、ポンプ部:ポリプロピレン、ポリエチレン 寸法(mm)50×50×125H) サイズS 容量(mL)26
注意
※油以外のものは入れないでください。粘度の高い油はうまくスプレーできないことがあります。また、ハーブやにんにくなどを漬け込んだ油等、固形物が含まれる油は目詰まりの原因となりますので使用しないでください。
※冷蔵庫で保管した油はスプレーしづらい場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52588779
2025-10-18
用途:
フライパンソテー
バル Salt9 様 (飲食業)

単刀直入に言って、全く使い物になりません。
エクストラバージンオリーブオイルを使い、試行錯誤を繰り返しましたが、フライパンに何も噴霧されず、購入したことを後悔しました。

対象商品:
52588770
2024-08-22
用途:
ノンフライヤー使用時
株式会社浜田建設 様 (建設業・工事業)

使い方も手入れも簡単。値段も手ごろな価格。もう一つあってもいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする