バニッシュレボリューション

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数1.5号 注文コード52588849 品番150m
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は号数など15種類から選べます 他の種類を見る

技術の革新と厳選された素材のコンビネーションにより生まれた高性能なフロロカーボンライン。
トップトーナメンターもが納得する高品質。
従来のフロロカーボンよりも高感度、超低伸度、高耐久性と全ての側面において機能アップし、バランス・トータルコーディネートに優れたライン。
2.5lb & 3.5lb・・・待望のトーナメントモデル
6lb・・・スピニングとベイトフィネス両方で対応可能
18lb・・・琵琶湖ユーザーの為に

用途釣糸 材質フロロ クリア LB6 号数1.5号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする