バニッシュ ウルトラ2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 LB4 注文コード52588946 品番150m
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はLB10種類から選べます 他の種類を見る

耐久性:製法を見直し、より耐久性に優れたラインとして生まれ変わりました!
驚異の強さ:適度な伸びがあることにより、衝撃を吸収しラインブレイクを防ぎます!
使いやすさ:新製法により、スピニング・ベイト両方での使いやすさを実現!
平行巻:平行巻75mマーキング付!

用途釣糸 材質フロロ クリア LB4 号数-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする