曜日別特売
150m バニッシュ ウルトラ2 Berkley(バークレイ) 52588964

150m バニッシュ ウルトラ2 Berkley(バークレイ) 52588964
150m バニッシュ ウルトラ2 Berkley(バークレイ) 52588964

バニッシュ ウルトラ2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個LB7注文コード52588964品番150m
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

耐久性:製法を見直し、より耐久性に優れたラインとして生まれ変わりました!
驚異の強さ:適度な伸びがあることにより、衝撃を吸収しラインブレイクを防ぎます!
使いやすさ:新製法により、スピニング・ベイト両方での使いやすさを実現!
平行巻:平行巻75mマーキング付!

用途釣糸材質フロロクリアLB7号数-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする