Berkley(バークレイ)
Berkley(バークレイ)の 釣具
Berkley(バークレイ)の 釣り糸/ワイヤー
X9(エックス9) JP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
0.8号
注文コード
52589104
品番
150m
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
号数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スムース、よりしなやかで、扱いやすく、飛距離も文句なし! バス、雷魚、SW全般に使用して戴けるPEラインです!
用途
釣糸
材質
PE
色
クリスタル
LB
14
号数
0.8号