Berkley(バークレイ)
Berkley(バークレイ)の 釣具
Berkley(バークレイ)の 釣り糸/ワイヤー
X9(エックス9) JP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
5号
注文コード
52589147
品番
150m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
号数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スムース、よりしなやかで、扱いやすく、飛距離も文句なし! バス、雷魚、SW全般に使用して戴けるPEラインです!
用途
釣糸
材質
PE
色
クリスタル
LB
69
号数
5号