Berkley(バークレイ)
Berkley(バークレイ)の 釣具
Berkley(バークレイ)の 釣り糸/ワイヤー
スーパーファイヤーライン ウルトラ8
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
1.0号
注文コード
52589199
品番
150m
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
号数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
スーパーファイヤーラインの8本編み!
PEラインとは異なる次世代のスーパーライン!
4本編みのスーパーファイヤーラインと比べ、飛距離10%アップを実現!
用途
釣糸
材質
PE
色
クリスタル
LB
16
号数
1.0号