スーパーファイヤーライン カラード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 号数0.5号 注文コード52589260 品番300m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は号数など15種類から選べます 他の種類を見る

棚を直撃! 10m×5色 スーパーファイヤーラインカラード登場!!
底取りのしやすさ、超低伸度によるジグの操作性、驚異の感度など、スーパーファイヤーラインのメリットはそのままに、鮮やかな5色染色で狙った棚を直撃できます。100m以浅はもちろん、中深海のジギングではその差は歴然。スローピッチジギングをはじめとしたオフショアゲーム最強ラインの誕生です!!

用途釣糸 材質PE カラード LB8 号数0.5号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする