トラモンティーナ
センチュリー ナイフカトラリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
52589329
品番
24099/016
参考基準価格(税別)
¥60,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
TRAMONTINA 最高級グレードナイフセット。爽快な切れ味と25年保証の耐久性。
材質
ステンレスDIN1.4110、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂
仕様
食洗機対応
セット内容
ペティナイフ1/ステーキナイフ1/クックナイフ1/ボンニングナイフ1/ブレッドナイフ1/キッチンナイフ1/収納具1
質量(g)
ペティナイフ55/ステーキナイフ60/クックナイフ135/ボンニングナイフ100/ブレッドナイフ155/キッチンナイフ250
全長(cm)
ペティナイフ:18.5/ステーキナイフ:22.5/クックナイフ:28/ボンニングナイフ:28/ブレッドナイフ:32.5/キッチンナイフ:33.5
刃渡り(cm)
ペティナイフ:約7.6(3インチ)/ステーキナイフ:約10.8(4インチ)/クックナイフ:約15.8(6インチ)/ボンニングナイフ:約14.2(5.5インチ)/ブレッドナイフ:約19(7.5インチ)/キッチンナイフ:約20(8インチ)
商品説明動画
トラモンティーナセンチュリー 1分06秒
参考になった