スーパーファイヤーライン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数1号 注文コード52589427 品番150m
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は号数など23種類から選べます 他の種類を見る

新号数、新テストポンド表示
コーティングの改良により毛羽立ちの防止、今までにないスムースさを実現
飛距離アップ(メーカー比17%アップ)
耐摩耗性が改善(メーカー比3%アップ)
色あせが大幅に改善
よりタイトな構造でライン径がより均一に
1200m巻きボビンスプールタイプにはマーカーは付いておりません。正確なm数を巻く際は、ラインカウンター等をご使用ください。

用途釣糸 材質PE グリーン LB16 号数1号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする