曜日別特売
21122/195 ポリウッド プラスナイフ トラモンティーナ 52589654

ポリウッド プラスナイフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード52589654品番21122/195
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

渋谷の有名シュラスコレストラン使用モデル!!シックなダークブラウンの木製柄、ブレードは汚れが目立ちにくいつや消し仕上げに。耐久性・コストパフォーマンスも◎。

材質
ステンレスAISI 420
パッカーウッド
種別ナイフ仕様食洗機対応ダーク質量(g)34板厚(mm)1.2寸法(cm)22(11.4)

商品説明動画

トラモンティーナ 包丁の切れ味
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする