スーパーファイヤーライン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数1.2号 注文コード52589664 品番150m
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は号数など7種類から選べます 他の種類を見る

新号数、新テストポンド表示
飛距離アップ(メーカー比17%アップ)
色あせが大幅に改善
コーティングの改良により毛羽立ちの防止、今までにないスムースさを実現
耐摩耗性が改善(メーカー比3%アップ)
よりタイトな構造でライン径がより均一に

用途釣糸 材質PE クリスタル LB20 号数1.2号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする