トラモンティーナ
トラモンティーナの イベント・ノベルティ・行楽用品
トラモンティーナの アウトドア・行楽用品
トラモンティーナの バーベキューコンロ/グリル
ポリウッド 17点バーベキューセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52589943
品番
21198/966
参考基準価格(税別)
¥60,800
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
これとグリルがあればどこでも完璧なBBQディナーを開けます!グランピングのおともに!
仕様
食洗機対応
セット内容
ジャンボステーキナイフ5インチ×6本/ジャンボフォーク×6本/ミートトング1/ミートナイフ10インチ×1本/カービングフォーク1/カッティングボード1/木製ケース1
材質
ステンレス、パッカーウッド、タイガーウッド、木
色
ダーク
質量(g)
5965