曜日別特売
62503/200 ソラール キャセロール トラモンティーナ 52590318

 

62503/200 ソラール キャセロール トラモンティーナ 52590318
62503/200 ソラール キャセロール トラモンティーナ 52590318
62503/200 ソラール キャセロール トラモンティーナ 52590318
62503/200 ソラール キャセロール トラモンティーナ 52590318
62503/200 ソラール キャセロール トラモンティーナ 52590318
62503/200 ソラール キャセロール トラモンティーナ 52590318
62503/200 ソラール キャセロール トラモンティーナ 52590318

ソラール キャセロール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード52590318品番62503/200
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

IH対応/本体底面3層

材質18-10ステンレス、アルミ適合IH質量(g)1375容量(L)2.5直径(Φcm)20深さ(mm)83全長(cm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする