トラモンティーナ
プロフェッショナル キャセロール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52590363
品番
62623/200
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
IH対応/本体底面3層
材質
18-10ステンレス、アルミ
適合
IH
質量(g)
1540
容量(L)
2.89
直径(Φcm)
20
深さ(mm)
83
全長(cm)
30