トラモンティーナ
トラモンティーナの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トラモンティーナの グラス・食器・カトラリー
トラモンティーナの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
手付きレキュタンギュラートレイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52590747
品番
61781/510
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
スッキリお洒落なオールステンレステーブルウェア。
形状
長方形
長辺(mm)
510
短辺(mm)
370
高さ(mm)
40
材質
18-10ステンレス、ポリプロピレン
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
質量(g)
1190
寸法(cm)
51×37×4