仕様【ポジショニング】 4 衛星測位システム (GPS、GLONASS、GALILEO、QZSS) 【アプリ】 Zeppアプリ(タブレット未対応)
セット内容スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器、取扱説明書
色ソフトブラック
質量(g)約40 (バンド含む) / 約26 (バンド除く)
本体寸法(mm)45.94×38.09×11.2(心拍ベース除く)
接続Bluetooth 5.2 BLE
センサーBioTracker(TM) PPG生体センサー(血中酸素をサポート)、3軸加速度センサー
ディスプレイTFT タッチスクリーン・1.91インチ
解像度320×380
材質(ボディ)プラスチック
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)300 (標準値)
バンド長(mm)155〜210
材質(バンド)シリコン
デバイスAndroid 7.0 以上、iOS 14.0 以上