本体

Amazfit Bip 5

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52590940 品番 sp170064C200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,801
販売価格(税別)
13,455

初めてのスマートウォッチは、最も快適な製品を選びましょう。
Amazfit Bip5なら、広々とした1.91インチの画面で見やすさ抜群!睡眠や血中酸素といったヘルスケアはもちろん、デイリーで使えるBluetooth通話やアプリ通知、多彩なスポーツモードなど充実の機能が、手ごろな価格で手に入ります。
10日間のロングバッテリーで、快適なスマートライフを楽しもう!

仕様【ポジショニング】 4 衛星測位システム (GPS、GLONASS、GALILEO、QZSS) 【アプリ】 Zeppアプリ(タブレット未対応) セット内容スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器、取扱説明書 クリームホワイト 質量(g)約40 (バンド含む) / 約26 (バンド除く) 本体寸法(mm)45.94×38.09×11.2(心拍ベース除く) 接続Bluetooth 5.2 BLE センサーBioTracker(TM) PPG生体センサー(血中酸素をサポート)、3軸加速度センサー ディスプレイTFT タッチスクリーン・1.91インチ 解像度320×380 材質(ボディ)プラスチック 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)300 (標準値) バンド長(mm)155〜210 材質(バンド)シリコン デバイスAndroid 7.0 以上、iOS 14.0 以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする