10478/043 デリケイト カッティングボード取手付 トラモンティーナ 52590993

デリケイト カッティングボード取手付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード52590993品番10478/043
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ブラジル製の天然木を使用した美しいナチュラルテイストのウッドボード。上質なバーベキューアイテム。お肉や前菜、パンやハムのサービング・カッティングに♪

材質木(ゴヤバウ)質量(g)760表面処理sand finish板厚(mm)12寸法(cm)30×21全長(cm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする