真空断熱タンブラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)420 注文コード52591116 品番JDY-420C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など19種類から選べます 他の種類を見る

食洗機対応

材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) ブラック 容量(mL)420 質量(g)200 寸法(cm)7.5×7.5×15.5 保冷効力(℃)7以下(1時間) 口径(Φcm)7.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52591019
2024-08-14
用途:
仕事中に飲む

氷を口、一杯に入れる。飲み物をコップに注いでゆする。冷え冷えで飲む。飲まない時は氷だけの状態にしておくと室温27度の部屋で12時間以上氷は溶けない。いつでも冷え冷えの飲み物が飲める。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする