トラモンティーナ
トラモンティーナの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トラモンティーナの グラス・食器・カトラリー
トラモンティーナの 盛器・盛りかご・台
オーガニック スナックボード手付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52591219
品番
13202/050
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
パン、前菜、軽食に!幅広い用途で使える便利なカッティングボード。温かみのある食卓に♪
材質
Teak
色
チーク
質量(g)
220
直径(Φcm)
( 円形窪み)5
表面処理
Varnish finish
板厚(mm)
12
加工
抗菌加工
寸法(cm)
16×15