THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
THERMOS(サーモス)の グラス・食器・カトラリー
THERMOS(サーモス)の マグカップ・グラス・コップ
真空断熱ジョッキ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52591220
品番
JDK-601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
食洗機対応
材質
本体・ハンドル:ステンレス鋼
色
ステンレス2
容量(mL)
600
質量(g)
300
寸法(cm)
12×8.5×13.5
保冷効力(℃)
7以下(1時間)
口径(Φcm)
7.9