THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
THERMOS(サーモス)の グラス・食器・カトラリー
THERMOS(サーモス)の マグカップ・グラス・コップ
真空断熱ジョッキ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52591247
品番
JDK-1001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
食洗機対応
材質
本体・ハンドル:ステンレス鋼
色
ステンレス1
容量(mL)
1000
質量(g)
400
寸法(cm)
13×9.5×18
保冷効力(℃)
7以下(1時間)
口径(Φcm)
8.9