真空断熱ジョッキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂 容量(mL)600 パープル 注文コード52591265 品番JDK-601C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・容量・色など12種類から選べます 他の種類を見る

食洗機対応

材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂 パープル 容量(mL)600 質量(g)300 寸法(cm)12.5×8.5×13.5 保冷効力(℃)7以下(1時間) 口径(Φcm)7.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする