THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
THERMOS(サーモス)の グラス・食器・カトラリー
THERMOS(サーモス)の マグカップ・グラス・コップ
真空断熱ジョッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52591290
品番
JDK-601C
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
食洗機対応
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂
色
ブラック
容量(mL)
600
質量(g)
300
寸法(cm)
12.5×8.5×13.5
保冷効力(℃)
7以下(1時間)
口径(Φcm)
7.9