THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
フレッシュランチボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52591344
品番
DJB-906W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
手洗いOKの保冷ケース
材質
上容器本体・下容器本体・仕切り・上容器フタ・下容器フタ:ポリプロピレン / ハシフタ:ABS樹脂 / ハシフタバンド・上容器パッキン・下容器パッキン:シリコーンゴム / ハシ:メタクリル樹脂 /【専用保冷ケース】外生地・内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン
色
ディープネイビー
容量(mL)
900
質量(g)
400
寸法(cm)
20.5×9×10.5