適合車種【BMW】1シリーズ[H16/10〜H28/11]、3シリーズ[H17/4〜H20/11]、[H17/4〜H26/2]、5シリーズ[H15/8〜H29/6]、6シリーズ[H15/10〜H23/6]、7シリーズ[H21/3〜H27/10]、X1[H22/4〜H24/9]、X5[H19/6〜H26/4]、X6[H20/6〜H26/8]、Z4[H21/5〜H29/6]、ミニ[H30/5〜現在]、ミニ[H26/4〜H30/5]、ミニ[H19/2〜H26/9]、ミニ ジョンクーパーワークス[H19/2〜H26/9]、ミニ クロスオーバー[H23/1〜H29/3]、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H23/1〜H29/3]、ミニ ジョンクーパーワークスペースマン[H25/3〜H29/1]、ミニ ペースマン[H25/3〜H29/1]、【アルファロメオ】MiTo[H21/5〜H27/1]、【フィアット】500[H20/3〜H28/1]、500C[H21/9〜H28/1]、500/500C[H28/1〜H30/9]、【アバルト】595/595C[H29/2〜H30/9]、【シトロエン】シトロエン C3[H19/1〜H20/3]、[H22/5〜H26/2]、シトロエン C4[H25/1〜H27/9]、シトロエン C4ピカソ[H20/1〜H25/3]、シトロエン C5[H18/10〜H20/10]、【プジョー】307CC[H17/11〜H20/11]、【フォルクスワーゲン】ゴルフVII[H25/6〜H29/5]、イオス[H18/10〜H22/6]、ゴルフV[H16/6〜H21/8]、ゴルフVI[H21/4〜H25/6]、ゴルフ ヴァリアント[H19/9〜H26/1]、ゴルフトゥーラン[H16/4〜H28/1]、ゴルフ プラス[H17/11〜H20/7]、ザ・ビートル[H24/6〜H27/10]、ジェッタ[H18/2〜H23/2]、シャラン[H23/2〜H27/9]、シロッコ[H21/5〜H26/3]、ティグアン[H20/9〜H22/9]、パサート[H18/4〜H27/7]、パサート ヴァリアント[H18/4〜H27/7]、パサートCC[H20/11〜H23/2]、ポロ[H21/10〜H26/8]、[H26/8〜H30/3]、トゥアレグ[H15/9〜H23/2]、【メルセデスベンツ】Aクラス[H20/8〜H25/1]、[H25/1〜H27/11]、Bクラス[H18/1〜H24/4]、[H24/4〜現在]、Cクラス[H12/6〜H16/6]、[H16/6〜H20/4]、Eクラス(セダン)[H14/6〜H20/8]、Eクラス(ワゴン)[H15/8〜H20/8]、Eクラス[H20/8〜H22/2]、Vクラス[H23/1〜H27/10]、CLSクラス[H17/2〜H20/5]、ビアノ[H16/4〜H18/11]、【ジープ】ラングラー[H24/1〜H30/11]
構成部品配線コネクター(10P)、ミニプラグ変換コード、赤外線コード(5m)、その他
適合メーカーBMW/アルファロメオ/フィアット/アバルト/シトロエン/プジョー/フォルクスワーゲン/メルセデスベンツ/ジープ