不織布オシボリ テフキーO3 バイオマスマーク認定

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード52591526 品番312
在庫数量:残り95点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別) アウトレット
¥1,498399
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

おしぼり本体にバイオマス成分を配合した環境にやさしい使い捨ておしぼり。
破れにくい不織布:使い捨てでもしっかり拭ける強度が自慢
オゾン水で消臭除菌:オゾンの強力な酸化作用で除菌・消臭
パールフィルムで長期保存:水分を逃さない包装で水分と効果をガード
徹底したコスト削減:独自サイズのカートンでコストを大幅に削減
塩素・アルコール系不使用:軟水とオゾン水なら幼児の肌にも安心
自然に還る生分解素材:環境保護のためにレーヨン素材を使用
利便性を考えた整列包装:100枚整列包装で作業時間と手間を短縮
開きやすく使いやすい:開きやすい畳み方と開けやすい包装袋を採用
オゾンのパワー:テフキーO3(オースリー)のO3とはオゾンを意味します。オゾンにはフッ素に次ぐ強力な酸化作用があり、除菌やウイルスの不活性、脱臭、脱色、有機物の除去に使用されております。このオゾンを水に溶け込ませたものがオゾン水であり、テフキーO3はこのオゾン水を使用した清浄力の高い不織布おしぼりです。
オゾン水の安全性:オゾン水は酸素原子が3つ結合したもので、雑菌等に触れると分解反応を起こしながら酸素に戻ります。この反応を利用したものがオゾン水による除菌です。残留しない安全性の高さから、飲食店で使用される野菜や調理場等の洗浄にも使用されております。また、農業では農作物に残留しないので農薬の代わりに使用されたり、畜産場でも消臭・除菌目的でオゾン水が使用されています。

材質
不織布(レーヨン・PET)
軟水、オゾン水(除菌・消臭)
寸法(mm)原反サイズ:120×215 サイズS アズワン品番64-4201-81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

オゾンで除菌 ウエットシート 使用感イメージ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:371

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52591526
2021-07-18
用途:
こども食堂
ぼたんこども食堂 様 (飲食業)

これは安い!!と思って注文しましたが、届いてみたらちょっと薄いかも?と感じました。でも、こども食堂では入り口で手指の消毒をするし、使ってみたら破れにくいし、除菌もできるので、十分な感じです。なくなたらまた注文します。

対象商品:
52591544
2021-05-24
用途:
ランチや来客時に使用
株式会社立花デバイスコンポーネント 様

これまで普通の個装おしぼりを使用していましたが除菌でしかもお安いこちらに変更しました。好みにもよりますがエンボスだったら尚良かったのになぁ、、と思いました。

対象商品:
52591526
2020-09-07
用途:
清掃、手の洗浄

アルコールや塩素の入ったウエットティッシュを使えない場所の清掃用に買いました。
Sサイズでも、手指の洗浄には十分な大きさだと思います。比較的しっかりした材質でしっかり水分を含んでおり、使い勝手が良いです。なによりお安い!

肝心の除菌効果は素人にはわかりませんが、薄く小さく、個装もされているので衛生的です。数十枚入っているタイプのウエットティッシュは何度も汚れた手で開閉することになるため不潔な気がしていました。今後は1回使い切りで安心のこちらを利用させていただきます。

対象商品:
52591526
2020-07-22
用途:
お客様用
くるまの診療所ZERO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

私の店ではかなり消費される商品なので、とても安くて助かっております

コンパクトなのはいい(送られてきたときの段ボールの小ささと在庫を置いておく時、場所をとらない)と思いますが、1枚1枚がくっついているので少しほぐしてから容器に詰めています(お客様がとりやすいように)

今度はMサイズを試してみます

対象商品:
52591544
2020-05-20
用途:
外出時の手指の消毒時
サービス業

外出時に色々な物に触れた後、頻繁に手指を拭いて消毒していますが、アルコールティッシュのように手が荒れることもなく、使用後も手がさっぱりしていて、とても優れものです。

対象商品:
52591526
2020-04-06
用途:
お客様に。
サービス業

お客様のドリンクサービスの際に使用しますがこんな時期なので喜ばれます。コスパも助かります。値上がりしないで欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
52591526
2020-07-16
用途:
作業で汚れた箇所や手が汚れた時
サービス業

思った以上に厚手で使い勝手がとても良かった。除菌も出来る優れもの

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする