アイドリングストップ対策アダプター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52591728 品番GE-X007
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,290
販売価格(税別)
3,900

本製品はアイドリングストップ後のエンジン再スタート時に市販カーAVの再起動を防止する為のアダプターです。
アクセサリ電源の電圧が降下してしまう場合に有効です。

入力電圧(V)ACC:DC3以上 使用電圧範囲(V)DC11.0〜15.8 適合車種【BMWミニ】ミニ/クラブマン/コンバーチブル/クーペ/ロードスター[H22/3〜H26/9](アイドリングストップ付車)、ミニ クロスオーバー[H23/1〜H29/3](アイドリングストップ付車)、ミニ ペースマン[H25/3〜H29/1](アイドリングストップ付車)、【フィアット】500/500C[H20/3〜H28/1](スタートアンドストップシステム付車)、【フォルクスワーゲン】ゴルフ[H24/1〜H27/7](start/stopシステム付車)、ゴルフヴァリアント[H24/3〜H26/1](start/stopシステム付車)、パサート[H23/5〜H27/7](Start/Stopシステム付車)、パサートヴァリアント[H23/5〜H27/7](Start/Stopシステム付車)、シャラン[H23/2〜H27/9](Start/Stopシステム付車)、ポロ[H24/4〜H30/3](Start/Stopシステム付車) 構成部品アイドリングストップ対策アダプター 適合メーカーBMWミニ/フィアット/フォルクスワーゲン 最大出力電流(A)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする