GE-CT101G シトロエン/プジョー用カーAVトレードインキット カナテクス 52591877 GE-CT101G シトロエン/プジョー用カーAVトレードインキット カナテクス 52591877

シトロエン/プジョー用カーAVトレードインキット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52591877 品番GE-CT101G
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,378
販売価格(税別)
18,525

1DINサイズの市販カーAVを取付けるキットです。
本キットを使用しての取付けには 別途CAN-Busインターフェイス「GE-XA02」 が必要となります。

適合車種【シトロエン】シトロエン C4[H23/7〜H27/9](B75F01,B75F02,B75F02S)、[H17/6〜H23/7](B55FT,B55FW,B5NFU,B5RFJ,B5RFK)、シトロエン C4ピカソ[H20/1〜H25/3](B585F02P,B585F04P,B585FTP,B585FXP,B58RFJ,B58RFJP)、シトロエン CS4[H23/9〜H28/3](B7C5F02S,B7C5F03S,B7C5F06S,B7C5G01)、【プジョー】1007[H19/7〜H20/12](A08KFV,A08NFU,A8KFV) 構成部品ブラケットA、ブラケットB、パネル、取り外し工具、コネクター(16P)、アンテナ変換アダプター、その他 適合メーカーシトロエン/プジョー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする