色(天板)ラスティックミディアム、(本体)ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1400×700×700質量(kg)64仕様アジャスター機能、配線機能(配線穴:2個)、オールロック機構(袖)幅(mm)1400高さ(mm)700奥行(mm)700段数3段・3段キャスターなし材質(天板)表面材:メラミン化粧板、木口:ABS、芯材:スチール色(天板)ラスティックミディアム材質(表面)スチール材質(引出し)スチール材質(脚部)スチール色(本体)ブラック鍵ありグリーン購入法適合アジャスターあり引出しセンター引き出し材質(幕板)スチールサービス分類組立・設置・取付