モニター重量2Kgまで取付け可能で、モニターの配線収納まで考慮した親切設計。
上下、左右、前後、更に角度まで調節可能な設計により、モニター画面を自分にとってベストの位置に取付け可能。
オーディオ取付け窓口の上部がモニター取付け位置になるため、ドライバーの視界とエアバッグのスペースを確保。
オーディオ取付け窓口への市販カーAV装着まで考慮したパーツをワンパッケージ。
モニターの脱着はノブを起こすだけのワンタッチ装着。
トヨタ200mm窓口付車で10/6Pコネクター付車用です。取付けには純正ブラケットを併用します。
市販の200mmワイドナビゲーションを取付ける場合には使用できません。
モニター取付位置はカーAVの手前になりますので以下のことに注意して取付けてください。モニターの位置の調節は、ロッドに取付けた回転ブラケットAss'yで行います。
(助手席エアバックに干渉しない位置・運転の妨げにならない位置・市販カーAVや車両ダッシュ部のスイッチ操作を妨げない位置・市販カーAV、ダッシュ周り、シフトレバーに干渉しない位置・画面を見やすい位置)
取付可能なモニターは、背面にスライドレール付のものか、底面に1/4インチ(6.35mm)ネジ穴のあるものになります。
8型ワイドモニターの取付けが可能です。(重量2Kg以内、モニターコード径Φ8以内の)