養生用ポリシート コロナ処理 ダブルタイプ

(37件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 52592874 品番 2000mm(W)x100m-5
お一人様 1点まで
販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。
表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。

用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に 材質HDPE 半透明 表面処理コロナ処理(両面) シート幅(mm)2000(1000) 加工2ツ折 シート長さ(m)100 シート厚さ(mm)0.01
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※シート幅は広げた寸法であり、輸送時は( )内の寸法となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
改修工事現場での養生用
建設業・工事業

改修工事現場での床や什器の養生材としてリピート購入しました。
ダブルタイプなので、必要に応じてダブルのまま使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
21069696
2026-03-13
用途:
自動車の塗装

大きくて一枚で車を覆うことができてとても便利です。
これからも注文させて頂きます

2025-07-09
用途:
床とか壁の養生に使用
セゴーサービス 様

やはり、静電気によって壁等に引っ付いてくれるのはいいですねぇ。

2人が参考にしています
対象商品:
21069705
2025-09-23
用途:
照明器具の交換
建設業・工事業

切りやすくて良かった
伸ばしやすかった
次回も購入したいと思います

1人が参考にしています
2025-08-08
用途:
内装工事の養生時
建設業・工事業

改修工事で内装作業の養生材として使用しています。
他メーカーと比較してコスパが良いのでリピート購入しています。

2025-08-25
用途:
現場養生
株式会社at-tract 様 (建設業・工事業)

使いやすく汎用性もあるので営業中の店舗の工事等に役にたちます

2025-04-29
用途:
エアコンクリーニングの際、什器の上の養生をするため
有限会社ハマダコーポレーション 様

頻繁に使用するため
5個セットで安いのでお得感がある。

1人が参考にしています
2024-11-05
用途:
内装工事のほこり除け
建設業・工事業

ほこり除けの養生に使っています。二つ折りで2m幅あるので持ち運びやすく、広げると十分な大きさです。リピート購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする