静電スリッパ

(5件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード52592969 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

静電気対策用のスリッパになります。スリッパタイプなので通気性も良く脱ぎ履きしやすいです。色、サイズが選べて男女問わずお使いいただけます。

用途静電気対策のエリア内 材質ポリウレタン ホワイト サイズ(cm)25 標準質量(g/片足)約230(26cm) 機能静電 抵抗値(Ω)(体積)105〜108
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※汚れた場合は、布などに中性洗剤を薄めたものを塗布して表面の汚れを落としてください。
※火の近くに置かないでください。軟化または変形することがあります。
※使用後、乾燥させる場合は陰干ししてください。
※足に合わない製品を履くと靴ずれ等足の健康を害します。足に合ったサイズをお選びください。また、発汗などによりかゆみやかぶれを感じた場合は、ただちに使用をやめてください。
※使用状況、頻度、保管環境により、長時間保管された製品は品質が劣化するおそれがあります。
※床面の状況により滑るおそれがありますので注意してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52592969 - 13001600 JT-878 静電スリッパ モノタロウ 静電スリッパ モノタロウ 1足 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52593057
2023-02-03
用途:
家庭内で
サービス業

家庭内で履いてますが、静電気がかなり抑えられて快適です。
他のレビューにあるようにサイズだけは問題があり、普段は27cmの靴を履いていますが、28cmでちょうどくらいです。
通常価格も安いですが、アウトレット¥1,090で購入でき大変満足しています。

対象商品:
52593023
2022-08-04
用途:
玄関の来客用
株式会社吉田製作所 様

履き心地、使い勝手は特に問題ありませんが、問題はサイズです。
その内使えば大きくなるのか分かりませんが、28cmサイズは25.5センチの足、26cmサイズは23センチ程度の足にピッタリ位です。

対象商品:
52592987
2021-11-25
用途:
来客用スリッパに

来客用に静電のスリッパが必要で比較的安価で清潔感もあるとこちらを購入しました。
履き心地はぼちぼちで、27.0を購入しましたが細めなので男性でも履きずらい感じはあるので大きめを今日入した方がいいかもしれません。また、サイズがぱっと見でわかるようになっているといいなと思いました。また、来客用だとわかるようにステッカーや記載がしやすい工夫をしてくれると嬉しいなと思いました。

対象商品:
52593039
2021-12-03
用途:
会社にてサンダル扱い
建設業・工事業

冬場の静電気に悩まされてたが、クルマ移動時は静電靴、会社内では静電スリッパで、驚くほど快適です。耐久性は履いて間もないのでわかりません。

対象商品:
52593048
2022-01-24
用途:
静電気防止
株式会社アルネア 様

価額は他社と比べ少し安い、幅サイズやや小さい、購入一つサイズ上お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする