久冨勝
久冨勝の エプロン
久冨勝の デニムエプロン
デニム前掛け
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52593556
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
デニム素材のロープで縛ってとめるタイプのエプロンになります。
ジム作業から現場作業まであらゆるシーンで使える商品です。
作業に便利なペン差し・ポケット付きです。
色
インディゴブルー
サイズ
フリー
混率(%)
綿100
用途
農作業・園芸・ガーデニングなど
仕様
両側ゴム・【デニム生地】12オンス
種別
エプロン
タイプ
ロープ
総丈(cm)
約83
下幅(cm)
約62
生地
デニム